| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705048041 Herst.-Nr.: 0480041 EAN/GTIN: 4030913927619 |
| |
|
| | |
| Für ein gutes Gefühl auf der Haut - Langarm-Ausführung
- 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
- kleine Karos, modernes Design
- farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel
- farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen
Material - 100 % Baumwolle
- durchgewebt, ca. 160 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau kariert | Größe: | 41/42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm blau, herren hemd, herren-hemd mittelblau, planam, arbeitshemd, hemd, köperhemd, flanellhemd, countryhemd, berufshemd |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,49* | € 20,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,58* | € 21,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,18* | € 21,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,21* | € 21,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,64* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|