Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gletscher Comfort Jacke weiß Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0363
Planam 0363
Artikel-Nr.:
     2627A-4705036348
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0363048
EAN/GTIN:
     4030913938882
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke

Bewährt in jeder Lage

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, 3-in-1 Blouson
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Ärmel und Kragen abnehmbar
  • Webpelz im Kragen abnehmbar
  • Wasserabweisend
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Strick Bündchen am Ärmel und am Bund
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Kragen und Innenfutter mit Webpelz
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material

  • Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter: 70 % Poly Acryl, 30 % Polyester
  • Webpelz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, canvas winter jacken gr.m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke weiß, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,81*
€ 50,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,37*
€ 50,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,20*
€ 50,71*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,42*
€ 53,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,35*
€ 54,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 36,71*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 36,64*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 36,18*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 36,29*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,39*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 36,46*
Ähnlich
Planam
0363052
ab € 36,54*
Ähnlich
Planam
0363056
ab € 36,49*
Ähnlich
Planam
0363060
ab € 36,59*
Ähnlich
Planam
0363064
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.