Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gletscher Comfort Jacke schwarz Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0358
Planam 0358
Artikel-Nr.:
     2627A-4705035852
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0358052
EAN/GTIN:
     4030913358529
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke

Bewährt in jeder Lage

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, 3-in-1 Blouson
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Ärmel und Kragen abnehmbar
  • Webpelz im Kragen abnehmbar
  • Wasserabweisend
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Strick Bündchen am Ärmel und am Bund
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Kragen und Innenfutter mit Webpelz
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material

  • Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter: 70 % Poly Acryl, 30 % Polyester
  • Webpelz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,43*
€ 48,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,49*
€ 49,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,89*
€ 49,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,32*
€ 49,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,73*
€ 53,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 36,67*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 36,49*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 36,34*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
0358068
ab € 40,03*
Ähnlich
Planam
0358048
ab € 36,28*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,33*
Ähnlich
Planam
0358056
ab € 36,34*
Ähnlich
Planam
0358060
ab € 36,23*
Ähnlich
Planam
0358064
ab € 39,79*
Ähnlich
Planam
0358072
ab € 72,68*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.