Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gletscher Comfort Jacke schwarz Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0358
Planam 0358
Artikel-Nr.:
     2627A-4705035848
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0358048
EAN/GTIN:
     4030913358482
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke

Bewährt in jeder Lage

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, 3-in-1 Blouson
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Ärmel und Kragen abnehmbar
  • Webpelz im Kragen abnehmbar
  • Wasserabweisend
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Strick Bündchen am Ärmel und am Bund
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Kragen und Innenfutter mit Webpelz
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material

  • Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter: 70 % Poly Acryl, 30 % Polyester
  • Webpelz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,34*
€ 48,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 49,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,80*
€ 50,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 50,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,49*
€ 54,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 36,41*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 36,38*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 36,18*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 36,17*
Ähnlich
Planam
0358068
ab € 39,89*
Ähnlich
Planam
0358052
ab € 36,34*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,37*
Ähnlich
Planam
0358056
ab € 36,13*
Ähnlich
Planam
0358060
ab € 36,13*
Ähnlich
Planam
0358064
ab € 39,97*
Ähnlich
Planam
0358072
ab € 72,88*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.