Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gletscher Comfort Jacke schwarz Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0358
Planam 0358
Artikel-Nr.:
     2627A-4705035844
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     358044
EAN/GTIN:
     4030913358444
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke

Bewährt in jeder Lage

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, 3-in-1 Blouson
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Ärmel und Kragen abnehmbar
  • Webpelz im Kragen abnehmbar
  • Wasserabweisend
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Strick Bündchen am Ärmel und am Bund
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Kragen und Innenfutter mit Webpelz
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material

  • Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter: 70 % Poly Acryl, 30 % Polyester
  • Webpelz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,37*
€ 47,20*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,26*
€ 48,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 49,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,78*
€ 51,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,36*
€ 52,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 35,28*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 35,44*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 35,27*
Ähnlich
Planam
0359048
ab € 35,22*
Ähnlich
Planam
0359060
ab € 35,17*
Ähnlich
Planam
0358068
ab € 38,86*
Ähnlich
Planam
0358052
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
0358056
ab € 35,25*
Ähnlich
Planam
0358060
ab € 35,42*
Ähnlich
Planam
0358064
ab € 38,92*
Ähnlich
Planam
0358072
ab € 70,14*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 35,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.