Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 290 grau Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0190
Planam 0190
Artikel-Nr.:
     2627A-4705019029
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     190029
EAN/GTIN:
     4030913094168
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
29
Weitere Suchbegriffe: Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,46*
€ 20,24*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,14*
€ 20,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 21,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,19*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0191024
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0190024
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0190025
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0190026
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0190027
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0190028
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0190042
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0190044
ab € 13,96*
Ähnlich
Planam
0190046
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
0190048
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0190050
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0190052
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0190054
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
0190056
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
0190058
ab € 15,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.