Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 khaki Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0186
Planam 0186
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018628
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0186028
EAN/GTIN:
     4030913030425
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
28
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam arbeitshose khaki, planam arbeitshose, arbeitshose gr.28, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,28*
€ 23,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 24,12*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,01*
€ 24,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 24,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,92*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0176024
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0186024
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
0186025
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
0186026
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0186027
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
0186029
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0186042
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
0186044
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0186046
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0186048
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0186050
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0186052
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0186054
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0186056
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
0186058
ab € 18,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.