Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 290 mittelgrün Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0104
Planam 0104
Artikel-Nr.:
     2627A-4705010456
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0104056
EAN/GTIN:
     4030913104560
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke planam grün, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke 56, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,53*
€ 21,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 22,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,37*
€ 22,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,42*
€ 22,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,84*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0109024
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0104064
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
0104024
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0104025
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0104026
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0104027
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
0104028
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0104029
ab € 14,12*
Ähnlich
Planam
0104042
ab € 14,21*
Ähnlich
Planam
0104044
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0104046
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0104048
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
0104050
ab € 14,21*
Ähnlich
Planam
0104052
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0104054
ab € 14,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.