| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-1015660909 Herst.-Nr.: 660ESD-L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh 660 ESD Cat. III PVC-Vollbeschichtung mit zusätzlicher rauer PVC-Oberfläche der Hand auf Baumwoll-Trägergewebe Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4121X, EN 374-2:2003, EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLMO, EN ISO 374-5:2016 Eigenschaften: - Trägergewebe: Nahtloses Baumwollstrickgewebe
- Beschichtung: PVC
- Griffigkeit: Rau
- Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
Vorteile - Schützt Objekte vor statischer Elektrizität zur Vermeidung von Produktschäden und Explosionen
- Flexibler, weicher Handschuh, schweißaufsaugend für mehr Komfort
- PVC schützt die Hand sicher gegen Chemikalien und bleibt dabei flexibel
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchten oder öligen Umgebungen, hohe Griffsicherheit
- Oberflächenwiderstand 6¹ bis 108 Ω
- Konzipiert für gute Bewegungsfreiheit und dauerhafte Verwendung
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, vinyl reinigungshandschuh, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| | |
| |