| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I826J84 Herst.-Nr.: 1193840 EAN/GTIN: 5906006938406 |
| |
|
| | |
| Wärmepumpentrockner A+++ 8kg ws 65dB re stufenl Restzeit Mit Innenbeleuchtung WTP489031 Weitere Informationen: | | Beheizungsart: | Wärmepumpe | Breite: | 596 mm mm | Energieeffizienzklasse (392/2012/EU): | A+++ | Fassungsvermögen Baumwolle: | 8 kg | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Geräuschemission: | 65 dB(A) re 1 pW | Höhe mit Arbeitsplatte: | 845 mm mm | Mit Innenbeleuchtung: | ja | Restzeitanzeige: | ja | Startzeitvorwahl: | stufenlos | Tiefe: | 609 mm mm | Trocknungsart: | Kondensation | Türanschlag: | rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kondenswäschetrockner, Wäsche-Trockner, Wäschetrockner, wäschetrockner kondenstrockner, wäsche trockner, amica wäschetrockner, Ablufttrockner, Abluft-Wäschetrockner, Luftkondensationstrockner, Luftkondensations-Wäschetrockner, Trockenautomat, Trockner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 452,15* | € 535,28* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 448,89* | € 535,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 479,82* | € 571,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|