Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,68W P13,5s 2,4V Olive Krypton farblos Ø11,5x30,5mm 93810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernsichtbirnchen
Fernsichtbirnchen
Artikel-Nr.:
     262-I767H20
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93810
EAN/GTIN:
     4034451938106
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P13.5s
Sockel P13,5s
leuchtmittel p13.5s
Kleinlampe 1,68W P13,5s 2,4V Olive Krypton farblos Ø11,5x30,5mm 93810
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.5 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
30.5 mm mm
Krypton:
ja
Lampenform:
Oliven-Form
Lampenleistung:
1.68 - 1.68 W W
Lampenspannung:
2.4 - 2.4 V V
Lichtstrom:
3 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
13 h
Nennstrom:
700 mA mA
Sockel:
P13,5s
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,88*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,89*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 1,05*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 1,15*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93804
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.