Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rasterleuchte 35W ws Konv DALI IP20 Dimmung DALI 1480x131x60mm ABRFB-R1X145/45DA-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte f. RIDI-Tube DALI ABRFB-R1X145/35DA-SM
Anbauleuchte f. RIDI-Tube DALI ABRFB-R1X145/35DA-SM
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-I707J62
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660004
EAN/GTIN:
     4029299421286
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Rasterleuchte 35W ws Konv DALI IP20 Dimmung DALI 1480x131x60mm ABRFB-R1X145/45DA-SM
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Rasterleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
20.5
Breite:
131 mm
Dimmung DALI:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 35 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Notlicht:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
60 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
122 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1480 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
35 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,81*
€ 189,84*
Frei Haus
ab € 156,63*
€ 190,90*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,72*
€ 194,63*
Frei Haus
ab € 163,82*
€ 198,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,96*
€ 204,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207793
ab € 10,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207792
ab € 8,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208105
ab € 14,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201201
ab € 4,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201202
ab € 5,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200255
ab € 6,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203584
ab € 2,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203586
ab € 12,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203585
ab € 60,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215933
ab € 33,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203537
ab € 12,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215942
ab € 15,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215943
ab € 16,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210959
ab € 18,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201619
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.