Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 240-480W 20000mA 12-24V IP67 Dimmung 1-10 V Kstgeh dyn 80720-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I539A24
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80720-V2
EAN/GTIN:
     4012094808208
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 240-480W 20000mA 12-24V IP67 Dimmung 1-10 V Kstgeh dyn 80720-V2
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
240 - 480 W
Ausgangsspannung:
12 - 24 V
Ausgangsstrom:
20000 - 20000 mA
Breite:
73.6 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
38 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
180.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,75*
€ 103,02*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,54*
€ 104,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.