Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe FM S14d 4,5W 2200K 300lm G dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° 32774


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I538E81
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED-Linienlampe FM S14d 4,5W 2200K 300lm G dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° 32774
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
2200 - 2200 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenform:
linear
Lampenleistung:
4.5 - 4.5 W
Lampenlichtausbeute:
66 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
300 - 300 lm
Länge:
300 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
S14d
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Linienlampe, Leuchtmittel S14d, Sockel S14d, leuchtmittel stabform led 0.3m, led linienform, led linienlampe s14d, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,64*
€ 96,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,19*
€ 106,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.