| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I536F57 Herst.-Nr.: 61806693 EAN/GTIN: 4044776746171 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle kompl PA Kst Schraubl sw Polyamid (PA) SILVYNSPLITCOS6BK(M3) Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | schwarz | Teil des Halters: | komplett | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,265* | € 1,575* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,2671* | € 1,5771* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,29* | € 1,60* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,316* | € 1,636* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,39733* | € 1,73733* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 173,733* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|