Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wohnraumleuchte 2W MOTION 3000K ti m.Schalt 1LED titan m.LM 220-240V R50711187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprudelnde Farbwechsel LED Lichtsäule MOTION Wassersäule & Deko Fischen H. 61cm
Sprudelnde Farbwechsel LED Lichtsäule MOTION Wassersäule & Deko Fischen H. 61cm
Sprudelnde Farbwechsel LED Lichtsäule MOTION Wassersäule & Deko Fischen H. 61cm
Sprudelnde Farbwechsel LED Lichtsäule MOTION Wassersäule & Deko Fischen H. 61cm
Sprudelnde Farbwechsel LED Lichtsäule MOTION Wassersäule & Deko Fischen H. 61cm
Sprudelnde Farbwechsel LED Lichtsäule MOTION Wassersäule & Deko Fischen H. 61cm
Sprudelnde Farbwechsel LED Lichtsäule MOTION Wassersäule & Deko Fischen H. 61cm
Sprudelnde Farbwechsel LED Lichtsäule MOTION Wassersäule & Deko Fischen H. 61cm
Sprudelnde Farbwechsel LED Lichtsäule MOTION Wassersäule & Deko Fischen H. 61cm
Sprudelnde Farbwechsel LED Lichtsäule MOTION Wassersäule & Deko Fischen H. 61cm
Artikel-Nr.:
     262-I496F03
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50711187
EAN/GTIN:
     4017807387148
Suchbegriffe:
Blasen-Säule
Blasensäule
Wasser-Säule
Wassersäule
LED-Wohnraumleuchte 2W MOTION 3000K ti m.Schalt 1LED titan m.LM 220-240V R50711187
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
240 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
2.4 - 2.4 W
Gehäusefarbe:
Titan
Höhe/Tiefe:
610 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
240 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: blasen säule, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Schreibtischleuchte, Standleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 24,05*
€ 28,58*
1
€ 4,95*
ab € 32,27*
€ 43,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 39,08*
€ 52,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R40172LM087
ab € 37,63*
Ähnlich
Globo
25889
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.