| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I473B93 Herst.-Nr.: 601380600040 EAN/GTIN: 8012823048444 |
| |
|
| | |
| Schaltrelais 60VAC 3W IP20 Steckanschl 32,5x54,2x36,4mm 60.13.8.060.0040 Weitere Informationen: | | Antrieb, Polung: | ungepolt | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 3 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 60 - 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 60 - 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Breite: | 32.5 mm mm | Höhe: | 54.2 mm mm | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Tiefe: | 36.4 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Steckrelais, steckrelais finder 60v, steckrelais finder, steckrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 8,72* | € 11,50* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 10,14* | € 12,83* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,48* | € 15,22* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,18* | € 20,241* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,10* | € 22,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|