Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 10000mA 15V IP65 dyn Metallgeh 228x68x38,8mm 55472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 150W 10000mA 15V IP65 dyn Metallgeh 228x68x38,8mm 55472
Artikel-Nr.:
     262-I456G26
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55472
EAN/GTIN:
     4034451554726
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 150W 10000mA 15V IP65 dyn Metallgeh 228x68x38,8mm 55472
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
15 - 15 V
Ausgangsstrom:
10000 - 10000 mA
Breite:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
38.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
228 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.