Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 12500mA 12V Metallgeh dyn 159x97x30mm 55405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 150W 12500mA 12V Metallgeh dyn 159x97x30mm 55405
Artikel-Nr.:
     262-I456F75
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55405
EAN/GTIN:
     4034451554054
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 150W 12500mA 12V Metallgeh dyn 159x97x30mm 55405
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
97 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
159 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.