Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 12500mA 12V IP67 dyn Metallgeh 228x68x38,8mm 55399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 150W 12500mA 12V IP67 dyn Metallgeh 228x68x38,8mm 55399
Artikel-Nr.:
     262-I456F72
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55399
EAN/GTIN:
     4034451553996
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 150W 12500mA 12V IP67 dyn Metallgeh 228x68x38,8mm 55399
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
38.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
228 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.