Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 35W 12V 800lm PGJ19-1 ws Halogen 18182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKW-Lampe 35W 12V 800lm PGJ19-1 ws Halogen 18182
Artikel-Nr.:
     262-I456D54
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     18182
EAN/GTIN:
     4034451181823
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Leuchtmittel PGJ19
PKW-Lampe 35W 12V 800lm PGJ19-1 ws Halogen 18182
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
12 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Gesamtlänge:
67 mm
Lampenleistung Wendel 1:
35 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
800 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
PGJ19-1
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, autolampen h8, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,12*
€ 43,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,23*
€ 47,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.