Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierschalter 1,5VAC Sonderbauform Schleichschaltglied 1W M12 SHS-A1Z-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I442A78
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019261009
EAN/GTIN:
     4024337029257
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schaltscharnier
Scharnierschalter
Sicherheits-Schaltscharnier
Scharnierschalter 1,5VAC Sonderbauform Schleichschaltglied 1W M12 SHS-A1Z-SA
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Breite des Sensors:
72 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Höhe des Sensors:
19 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zwangsöffnung:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,09*
€ 122,35*
€ 5,46*
ab € 105,04*
€ 125,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,61*
€ 128,32*
Frei Haus
ab € 108,69*
€ 130,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,11*
€ 136,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.