Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus m.Haube Metall 2S 2Ö 3A Mit Schutzhaube IP65 F2-U1Z/U1ZUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I442A17
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6062610014
EAN/GTIN:
     4024337004445
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
Fußtaster EinAus m.Haube Metall 2S 2Ö 3A Mit Schutzhaube IP65 F2-U1Z/U1ZUN
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
277 mm
Farbe:
rot
Höhe:
145 mm
Mit Schutzhaube:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: fusstaster bernstein, fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 145,79*
€ 159,60*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,42*
€ 161,12*
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 161,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,94*
€ 163,45*
Frei Haus
ab € 151,25*
€ 165,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.