Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 15mm 50m ws -30-60°C 0,3mm 162061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     262-I417B83
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     162061
EAN/GTIN:
     4021103100936
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
Gewebeband 15mm 50m ws -30-60°C 0,3mm 162061
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm mm
Farbe:
weiß
Länge:
50 m m
Stärke:
0.3 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 - 60 °C
Von Hand abreißbar:
ja
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, gewebeband weiß, gewebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 11,90*
€ 5,00*
ab € 8,75*
€ 11,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 12,71*
€ 3,90*
ab € 10,00*
€ 13,55*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.