Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind UC Klemme 2Draht 20mm 20-250V n.bündig 20Hz Quader IME2020-FBOA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, Kubisch 20 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, Kubisch 20 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     262-I404A18
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IM0010
EAN/GTIN:
     4021179129602
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter ind UC Klemme 2Draht 20mm 20-250V n.bündig 20Hz Quader IME2020-FBOA
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
2Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
121 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
20 mm
Schaltfrequenz:
20 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Versorgungsspannung:
20 - 250 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 77,67*
€ 88,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,84*
€ 93,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,85*
€ 94,50*
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 96,79*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,92*
€ 96,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.