|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-I340B08 Herst.-Nr.: 9070397 EAN/GTIN: 4003468903995 |
| |
|
|  |  |
 | Datenschnittstelle REG 2TE KNX USB LED m.LED-Anz SCHNITTSTELLEUSBKNX Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | USB | Ausführung der Oberfläche: | matt | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Farbe: | grau | KNX: | ja | Mit Beschriftungsfeld: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-Datenschnittstelle, Datenschnittstelle, Funkschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, PC-Kopplung, RS232-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle-Datenschnittstelle, USB-Schnittstelle |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 110,28* | € 136,52* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 114,35* | € 141,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 114,56* | € 142,47* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 116,41* | € 143,86* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 129,87* | € 159,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|