Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Außenkabel OM4 Eca U-DQZNBH 50125 bl hfr MM50125 TRS zentrale Bündelader U-DQ(ZN)BH2X12G50/125OM4


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I236H57
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
LWL-Außenkabel OM4 Eca U-DQZNBH 50125 bl hfr MM50125 TRS zentrale Bündelader U-DQ(ZN)BH2X12G50/125OM4
Weitere Informationen:
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Anzahl der Fasern:
24
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OM4
Mantel-Farbe:
blau
Mantel-Material:
LSZH
Mit Nagetierschutz:
ja
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), lwl kabel meterware om4 24 fasern, glasfaser-kabel meterware, glasfaser-kabel rollenware om3, A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88971*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,93971*
€ 7,06825
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,55971*
€ 6,61605
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,41971*
€ 6,44945
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,22971*
€ 6,22335
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,93971*
€ 5,87825
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,88971*
€ 4,62875
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.