Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung tra RM=6,3mm unbedr transp horizvert STR7F.SCHT7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung, Breite: 6.3 mm, Polyester, PVC frei, transparent
Gerätemarkierung, Breite: 6.3 mm, Polyester, PVC frei, transparent
Artikel-Nr.:
     262-I108E88
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0515300000
EAN/GTIN:
     4008190182175
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband
Klemmenmarkierung tra RM=6,3mm unbedr transp horizvert STR7F.SCHT7
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
transparent
Rastermaß:
6.3 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14333*
€ 0,23833*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14546*
€ 0,24246*
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1451*
€ 0,2452*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1494*
€ 0,2494*
20
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,15*
€ 0,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,24246*
€ 0,28853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20946*
€ 0,24926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20146*
€ 0,23974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18446*
€ 0,21951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17446*
€ 0,20761
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,14546*
€ 0,1731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,8492* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.