Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 3W kl E10 8V ws Riffel 911145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenlampe 3W kl E10 8V ws Riffel 911145
Artikel-Nr.:
     262-G747F87
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     911145
EAN/GTIN:
     4001233911145
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Kerzenlampe 3W kl E10 8V ws Riffel 911145
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
13 mm mm
Farbe:
weiß
Für Lichterkette:
ja
Gesamtlänge:
45 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Riffel | Standard
Lampenleistung:
3 W W
Lampenspannung:
8 - 8 V V
Lichtstrom:
22 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
E10
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, flackerkerze e10, leuchtmittel e10, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.