Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 3W kl E10 8V ws Schaft 901047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenlampe 3W kl E10 8V ws Schaft 901047
Artikel-Nr.:
     262-G747F83
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     901047
EAN/GTIN:
     4001233901047
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Kerzenlampe 3W kl E10 8V ws Schaft 901047
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
15 mm mm
Farbe:
weiß
Für Lichterkette:
ja
Gesamtlänge:
103 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Schaft | Standard
Lampenleistung:
3 W W
Lampenspannung:
8 - 8 V V
Lichtstrom:
22 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
E10
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Schaftkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, leuchtmittel e10, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 5,82*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 4,05*
€ 6,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.