Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 16qmm 1f Kst 215x300x170mm AP IP65 hfr MIPV1111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenkasten 16qmm 1f Kst 215x300x170mm AP IP65 hfr
Klemmenkasten 16qmm 1f Kst 215x300x170mm AP IP65 hfr
Artikel-Nr.:
     262-F910D51
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001137
EAN/GTIN:
     4012591114024
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 16qmm 1f Kst 215x300x170mm AP IP65 hfr MIPV1111
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Anzahl der Einführungen:
0
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Breite:
300 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-5 - 35 °C
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
215 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 284,66*
€ 326,02*
Frei Haus
ab € 283,92*
€ 327,60*
Frei Haus
ab € 287,56*
€ 330,86*
8 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 298,46*
€ 344,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,43*
€ 371,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,45*
€ 442,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,03*
€ 436,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2000014
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.