Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand ST TriLine 614mm RAL7035 pulverbesch Mit Schloss RRW28L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F873H67
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046593R9999
EAN/GTIN:
     4011617465935
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank
Seitenwand ST TriLine 614mm RAL7035 pulverbesch Mit Schloss RRW28L
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
614 mm
Farbe:
grau
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
614 mm
Höhe:
1913 mm
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
ja
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 160,71*
€ 195,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,13*
€ 195,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,85*
€ 215,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,74*
€ 217,17*
Frei Haus
ab € 239,38*
€ 295,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.