Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand ST TriLine 864mm RAL7035 pulverbesch Mit Schloss RRW38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F873H55
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046513R9999
EAN/GTIN:
     4011617465133
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank
Seitenwand ST TriLine 864mm RAL7035 pulverbesch Mit Schloss RRW38
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
864 mm
Farbe:
grau
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
864 mm
Höhe:
1913 mm
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
ja
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
750 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 101,36*
€ 124,45*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,24*
€ 124,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 103,62*
€ 126,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,35*
€ 128,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,15*
€ 137,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.