Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand ST TriLine 364mm RAL7035 pulverbesch Mit Schloss RRW18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-F873H53
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046511R9999
EAN/GTIN:
     4011617465119
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
schaltschrank
Seitenwand ST TriLine 364mm RAL7035 pulverbesch Mit Schloss RRW18
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
364 mm
Farbe:
grau
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
364 mm
Höhe:
1913 mm
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
ja
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 66,39*
€ 85,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,48*
€ 85,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,28*
€ 93,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,77*
€ 94,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.