Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmeldekabel E30 hfr JE-HSTH 2x2x0,8 rt TR500 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 JE-H(ST)H2X2X0,8BDE30RTBMK


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F851F10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5851510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Brandmeldekabel
JE H(St)H E30
JE-H(ST)H
Brandmeldekabel E30 hfr JE-HSTH 2x2x0,8 rt TR500 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 JE-H(ST)H2X2X0,8BDE30RTBMK
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
4
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Funktionserhalt nach DIN 4102-12:
E30
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kategorie:
ohne
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.01 mm
Leiternennquerschnitt:
0.8 mm²
Mantel-Farbe:
rot
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Bündel
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26638*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,06638*
€ 2,45899
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,83638*
€ 2,18529
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,75638*
€ 2,09009
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,67638*
€ 1,99489
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,59638*
€ 1,89969
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,26638*
€ 1,50699
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
5851511
ab € 2,16153*
Ähnlich
k.A.
1071661
ab € 2,16394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.