Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,08-2,5qmm 1Etage rt 24A TS35 Hutschiene TH35 STS2,5-TWINRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F256C79
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3037517
EAN/GTIN:
     4017918812515
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phoenix contact durchgangsklemme ro...
Reihenklemme 0,08-2,5qmm 1Etage rt 24A TS35 Hutschiene TH35 STS2,5-TWINRD
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
5.2 mm
Farbe:
rot
Höhe:
51 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6874*
€ 0,9374*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7314*
€ 1,0014*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7632*
€ 1,0432*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7912*
€ 1,0812*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80309*
€ 1,09309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,09309*
€ 1,30078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01309*
€ 1,20558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93309*
€ 1,11038
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80309*
€ 0,95568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,6545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3031762
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,086*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.