Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 15x125x38mm Kst unbeh EMG125-H15MMKLAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2943181 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Phoenix Contact 2943181 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-F254J38
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2943181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 15x125x38mm Kst unbeh EMG125-H15MMKLAR
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
125 mm mm
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
15 mm mm
Tiefe:
38 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,24*
€ 43,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,4625*
€ 50,8425*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,8425*
€ 60,50258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,2125*
€ 59,75288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,9325*
€ 57,03968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,6625*
€ 55,52838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,9425*
€ 53,48158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,4625*
€ 45,77038
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,6925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.