Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 20,4-28,8V 60W 103,5-424VAC 2,5A IP00 4AV2001-2EB00-0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung 0,06 Upri=400-230V 4AV2001-2EB00-0A
Stromversorgung 0,06 Upri=400-230V 4AV2001-2EB00-0A
Artikel-Nr.:
     262-F161A36
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AV20012EB000A
EAN/GTIN:
     4001869930671
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
sicherheitstrafo siemens
Gleichstromversorgung 20,4-28,8V 60W 103,5-424VAC 2,5A IP00 4AV2001-2EB00-0A
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
20.4 - 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
103.5 - 424 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
84000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbaubreite:
84 mm
Höhe:
142000 mm
Leistungsabgabe:
60 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
100000 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstrafo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 208,16*
€ 251,17*
Frei Haus
ab € 213,14*
€ 257,01*
Frei Haus
ab € 226,18*
€ 268,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 251,53*
€ 294,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 257,78*
€ 300,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,23*
€ 351,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.