| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F116B98 Herst.-Nr.: 61802500 EAN/GTIN: 4044773204216 |
| |
|
| | |
| Endtülle Metall Ms Ø17mm geschl.Endkappe SILVYNUS-EDU-AS17 Weitere Informationen: | | Geschlossene Endkappe: | ja | Nenndurchmesser: | 17 mm mm | Temperatur: | 0 - 0 °C | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, Messing-Fittings, Messingfittings, Schlauchverschraubung, lapp kabel endtülle, knickschutz (netzwerktechnik), messing-fitting kappe, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,94* | € 3,59* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,94508* | € 3,59508* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 3,0254* | € 3,6854* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,0596* | € 3,7296* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 4,98141* | € 5,94141* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 297,0705* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|