Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Metall Ms Ø10mm geschl.Endkappe SILVYNUS-EDU-AS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F116B96
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Endtülle Metall Ms Ø10mm geschl.Endkappe SILVYNUS-EDU-AS10
Weitere Informationen:
Geschlossene Endkappe:
ja
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Temperatur:
0 - 0 °C
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, Messing-Fittings, Messingfittings, Schlauchverschraubung, lapp kabel endtülle, knickschutz (netzwerktechnik), messing-fitting kappe, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,15*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,61966*
€ 3,15966*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,6909*
€ 3,2509*
50
Frei Haus
ab € 2,7154*
€ 3,2754*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,08513*
€ 4,84513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,84513*
€ 5,7657
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08513*
€ 4,8613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 242,2565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.