Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel Novaluna tra 5x0,75qmm transp 1400mm 5LF90005L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung 5x0,75qmm transp. 5LF90005L
Anschlussleitung 5x0,75qmm transp. 5LF90005L
Artikel-Nr.:
     262-F073E14
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LF90005L
EAN/GTIN:
     4039806201935
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Verbindungskabel Novaluna tra 5x0,75qmm transp 1400mm 5LF90005L
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
transparent
Länge:
1400 mm
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,07*
€ 34,93*
€ 5,00*
ab € 26,65*
€ 35,65*
€ 3,90*
ab € 27,49*
€ 36,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,65*
€ 37,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,33*
€ 41,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.