| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F054A63 Herst.-Nr.: 1901604 EAN/GTIN: 4025221235044 |
| |
|
| | |
| Geräteschraube Senkkopf Pm ST M3,2x15mm gvz 3,2X15 Weitere Informationen: | | Gewindebildung: | gewindeschneidend | Gewindedurchmesser: | 3.2 mm | Gewindemaß (metrisch): | 3.2 | Kopfform: | Senkkopf | Länge: | 15 mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schraubsystem: | PlusMinus | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geräteschrauben, Befestigungsstift, Ergänzungskomponente für Einbaudosen, Gegenstütze Sternprofil, Klemmring, Sternprofil, Verbindungsstück |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,57* | € 5,53* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,583* | € 5,553* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,04* | € 6,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03583* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|