Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse USB 1f sw Schraubbef m.Aufdr m.Staubschutz IE-FCM-USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-F011A68
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1018840000
EAN/GTIN:
     4032248730094
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
Gehäuse USB 1f sw Schraubbef m.Aufdr m.Staubschutz IE-FCM-USB-A
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
schwarz
Mit Aufdruck:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Verwendung:
USB
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladesteckdose, USB Buchse, USB Einbaubuchse, micro usb buchse, usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-Datenschnittstelle, Datenschnittstelle, Funkschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, PC-Kopplung, RS232-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle-Datenschnittstelle, USB-Schnittstelle
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,77*
€ 14,08*
20 Tage
15
10
€ 5,90*
ab € 12,94*
€ 15,55*
1
€ 4,00*
ab € 11,18*
€ 15,55*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 15,58*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,20*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1857440000
ab € 0,17801*
Zubehör
Weidmüller
9200520000
ab € 0,0939*
Zubehör
Weidmüller
1699860000
ab € 0,27384*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-1
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.