Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø54,5mm PA IP20 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-105°C FLEXAZIP,AD54,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E992A44
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10255202148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø54,5mm PA IP20 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-105°C FLEXAZIP,AD54,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
54.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
240 mm
Biegeradius, statisch:
80 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 105 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
48.5 mm mm
Längsgeschlitzt:
ja
Nenndurchmesser:
54.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP20
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 76,33*
€ 91,78*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 76,32*
€ 91,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 77,53*
€ 93,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,79*
€ 94,08*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 113,55*
€ 131,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 11,355* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030011507
ab € 0,84*
Zubehör
Flexa
15030011516
ab € 1,03*
Zubehör
Flexa
15030011529
ab € 2,27*
Zubehör
Flexa
15030211529
ab € 5,305*
Zubehör
Flexa
10433000010
ab € 27,62*
Zubehör
Flexa
10433000011
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.