Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 63A 3p IP54 Einb NOT-AUS Festeinbau 37kWAC S5N011/HS-EF4-D-RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 63A 3p IP54 Einb NOT-AUS Festeinbau 37kWAC S5N011/HS-EF4-D-RG
Artikel-Nr.:
     262-E952J00
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     135177
EAN/GTIN:
     4018325456545
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Hauptschalter 63A 3p IP54 Einb NOT-AUS Festeinbau 37kWAC S5N011/HS-EF4-D-RG
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus elektra 63a, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,06*
€ 244,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 240,25*
€ 294,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.