Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 1p 50-60Hz 260V IP20 DX-LN1-018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E932D88
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269497
EAN/GTIN:
     4015082694975
Suchbegriffe:
Netzdrossel
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter
Netzdrossel 1p 50-60Hz 260V IP20 DX-LN1-018
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsinduktivität:
1.63 mH
Bemessungsstrom AC:
18 - 18 A
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
260 V
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
18 A
Polzahl, Primärseite:
1
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,02*
€ 45,96*
€ 5,00*
ab € 36,08*
€ 45,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,01*
€ 47,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,49*
€ 47,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,11*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169349
ab € 636,93*
Ähnlich
Eaton
185794
ab € 281,41*
Ähnlich
Eaton
186073
ab € 258,79*
Ähnlich
Eaton
186082
ab € 342,57*
Ähnlich
Eaton
174331 DE1-127D0FN-N20N
ab € 150,24*
Ähnlich
Eaton
180654 DE11-127D0FN-N20N
ab € 158,18*
Ähnlich
Eaton
185812 DC1-127D0FB-A20CE1
ab € 285,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.