Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckstromwandler 60A2A 0,3VA Schraub IW32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchsteck-Stromwandler 30:1 IW 32
Durchsteck-Stromwandler 30:1 IW 32
Artikel-Nr.:
     262-E931A57
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     IW3200
EAN/GTIN:
     4046929901031
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Durchsteckstromwandler 60A2A 0,3VA Schraub IW32
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
60 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.3 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
2 A
Öffnungsdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: schalk stromwandler, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 14,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,05*
€ 14,38*
€ 5,46*
ab € 10,40*
€ 14,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 15,34*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.