Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 12V 6W 230VAC 0,5A Kurzschlussf Tragschienenmontage möglich DCT12-0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block DCT -Phasen Linear DIN-Schienen Netzteil 6W, 230V ac, 12V dc / 500mA
Artikel-Nr.:
     262-E925F71
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     DCT12-0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Gleichstromversorgung 12V 6W 230VAC 0,5A Kurzschlussf Tragschienenmontage möglich DCT12-0,5
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite in Teilungseinheiten:
0
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
6 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,89*
€ 61,02*
€ 8,95*
ab € 44,70*
€ 61,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,89*
€ 63,06*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,45*
€ 91,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,92*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.