| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E923G39 Herst.-Nr.: 1092/801 EAN/GTIN: 8021156037704 |
| |
|
| | |
| Netzgerät Stecker 120mA 23012V Stabilisiert NG1092/801 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Stecker | Art der Ausgangsspannung: | DC | Ausgangsspannung: | 12 - 12 V | Ausgangsstrom: | 120 mA mA | Eingangsspannung: | 230 - 230 V | Montageart: | Steckdose | Stabilisiert: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzgerät, Netzgerät für Unterhaltungselektronik, Netzteil, Universalnetzgerät, Universalnetzteil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,86* | € 12,71* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,94* | € 12,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,41* | € 13,49* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,58* | € 13,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,43* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|