Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 12f UP gr Alu 431x331x38mm KR611-4/3-0DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen-Türstation 12f UP gr Alu 431x331x38mm
Rahmen-Türstation 12f UP gr Alu 431x331x38mm
Artikel-Nr.:
     262-E919E33
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038933-00
EAN/GTIN:
     4015739389339
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset
Rahmen-Türstation 12f UP gr Alu 431x331x38mm KR611-4/3-0DG
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
12
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
431 mm
Farbe:
grau
Höhe:
331 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, abdeckrahmen grau, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 181,05*
€ 216,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,78*
€ 219,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,35*
€ 222,08*
Frei Haus
ab € 189,25*
€ 225,72*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 193,16*
€ 230,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.